曜日別特売
TPCP-HG-BKM 抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋 TRUSCO 24985916

 

TPCP-HG-BKM 抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋 TRUSCO 24985916
TPCP-HG-BKM 抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋 TRUSCO 24985916
TPCP-HG-BKM 抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋 TRUSCO 24985916

抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード24985916品番TPCP-HG-BKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

他のカーボン手袋に比べて、フィット感が高く、薄いです。
伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。
カーボン繊維入りで、スクリーンタッチ可能です。
サニタイズ加工による抗菌機能付きです。

用途電子、精密機械映像機器タッチパネルを使用する作業トラスコ品番261-9868材質ライナー: ナイロン、カーボン、スパンデックス、コーティング:ポリウレタン厚さ(mm)0.9グレーサイズM機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性全長(cm)21.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17.6色(手首部)ゲージ数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする