TRUSCO
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
24986239
品番
RCS-BSC
参考基準価格(税別)
¥21,820
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。
用途
溶接作業中の本体保護用に。本体の汚れ防止に。
トラスコ品番
270-9727
適合機種
RCS-100
材質
耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティング
色
ベージュ
品名
コールドキャリー 本体用スパッタカバー
奥行(mm)
285
縦(mm)
470
横(mm)
300
環境温度範囲(℃)
MAX250