GVT150-100-BK 園芸用ビニールタイ TRUSCO 24986406

園芸用ビニールタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード24986406品番GVT150-100-BK
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。

用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。トラスコ品番364-3471材質ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)長さ(mm)150幅(mm)4品名TRUSCO園芸用ビニールタイ黒幅4mm×長さ15mm(100本入)奥行(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする