TKJ-Y プラチェーンジョイント TRUSCO 24986564

プラチェーンジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード24986564品番TKJ-Y
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

6mmプラチェーン用のプラスチック製ジョイントです。
脱着できます。

用途プラチェーンの接続、延長に。トラスコ品番351-8365材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)7厚さ7mm縦(mm)26横(mm)45径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする