TRUSCO
ESDチップピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(5本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24987176
品番
EP-R2
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
チップ交換型のピンセットです。
ESD対策仕様商品です。
用途
静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
トラスコ品番
363-7941
材質
チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)
10
全長(mm)
127
先端
先丸型
適合チップ
EP-R2S
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
R2
RoHS指令(10物質対応)
対応