TRUSCO
ESDチップピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
1本
1セット(5本)
先端
平型
先平型
平型
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
24987569
品番
EP-1.5-M5
参考基準価格(税別)
¥10,710
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チップ交換型のピンセットです。
ESD対策仕様商品です。
用途
静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
トラスコ品番
363-8334
材質
チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)
10
全長(mm)
130
先端
平型
適合チップ
EP-1.5S
先端厚さ(mm)
1.3
先端幅(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応