曜日別特売
TGL255M 耐油ビニール手袋1.2mm厚 TRUSCO 24988750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐油ビニール手袋1.2mm厚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード24988750品番TGL255M
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
耐油性、グリップ性に優れます。
油作業、機械などハードな作業に適しています。

用途水産・水産加工業。建築、土木、農作業。機械工業、鋼鉄業。トラスコ品番362-3061材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)厚さ(mm)1.2ブルーサイズM全長(cm)25.5中指長(cm)7.0手のひらまわり(cm)21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする