TRUSCO
発泡ポリエチレンシート ハード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
厚さ(mm)
5
5
10
15
20
25
30
色
黒
青
緑
グレー
白
黒
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24988847
品番
TPEH-0510BK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,370
発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
用途
通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
トラスコ品番
362-1473
厚さ(mm)
5
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~70
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1000
注意
※化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長