曜日別特売
162 レザーソーSELECT  竹挽 レザーソー 24989457

レザーソーSELECT 竹挽

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)
内容量1丁注文コード24989457品番162
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。
また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。

用途竹林での伐採や竹材加工刃長(mm)250ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)トラスコ品番769-1386板厚(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24989396
2022-12-17
用途: 竹細工
サービス業

無駄な力が不要です。コンパクトでとても使いやすいです。

対象商品 : 24989502
2022-03-27
用途: 篠竹の伐採

とても切れ味の良いノコギリです。篠竹の伐採には欠かせません。

対象商品 : 24989502
2022-02-08
用途: 竹を切る時

畑の周りに竹藪がありますが、その竹を利用するために使用しています。とても切れ味が良く、大満足です。

対象商品 : 24989502
2022-01-04
用途: 竹の切り出し

とても切れ味がよく簡単にスパスパ切れるノコギリです。気に入っています。

対象商品 : 24989502
2021-09-19
用途: 主として暖竹の切断
不動産業

伐採した暖竹を120cmに揃えていますが、切れ味がよく、作業時間が短縮しました。

1が参考にしています
対象商品 : 24989502
2021-12-07
用途: 篠竹の伐採

篠竹の伐採に使用していますが、とても切れ味が良くとても重宝しています。

対象商品 : 24989457
2021-12-01
用途: 竹伐採と枝打ち作業
アトリエ92

切れ味とグリップ感が良い。またグリップの色が赤色で目立つので、竹藪に入ってひょい置きしてしまった時、助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 24989502
2020-11-15
用途: 篠竹を伐採する

とても切れ味が良くスパスパ切れます。力もいりません。でも一本の刃で何本切れるか・・・?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする