曜日別特売
TPEH0510W-10 発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組) TRUSCO 24989477

発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1箱(10枚)注文コード24989477品番TPEH0510W-10
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

10枚セットのお買い得パックです。
発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。

用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。トラスコ品番362-3020材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)5密度(kg/m3)65
注意
※化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする