TRUSCO
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
厚さ(mm)
20
5
10
15
20
25
30
色
青
青
黒
緑
グレー
白
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
24989590
品番
TPEH2010B-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
10枚セットのお買い得パックです。
発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途
通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
トラスコ品番
362-3038
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
20
色
青
密度(kg/m
3
)
65
注意
※化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長