曜日別特売
501 レザーソー仮枠 EVA レザーソー 24989633

レザーソー仮枠 EVA

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(mm)300
内容量1丁注文コード24989633品番501
参考基準価格(税別)¥4,630販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。
強靱な目立てがパワーを発揮します。
レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。
丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。
スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。

用途丸太・角材・コンパネの切断刃長(mm)300ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)トラスコ品番769-1629質量(g)275板厚(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24989642
2022-12-11
用途: 樹木の伐採
工房「木馬とキッチン」

切れ味良く耐久性もあります。
両手で使えるのも、水洗いできるのも良い。
多少曲がっても手で直せるのにビックリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする