TPC-200-10P 急速冷却パック TRUSCO 24990378

 

TPC-200-10P 急速冷却パック TRUSCO 24990378
TPC-200-10P 急速冷却パック TRUSCO 24990378
TPC-200-10P 急速冷却パック TRUSCO 24990378
TPC-200-10P 急速冷却パック TRUSCO 24990378
TPC-200-10P 急速冷却パック TRUSCO 24990378
TPC-200-10P 急速冷却パック TRUSCO 24990378
TPC-200-10P 急速冷却パック TRUSCO 24990378
TPC-200-10P 急速冷却パック TRUSCO 24990378

急速冷却パック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質外装:アルミフィルム複合PE、内容物:水、尿素、高吸水性ポリマー、防腐剤トラスコ品番356-5067注文コード24990378品番TPC-200-10P
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。
使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。

用途熱中症対策暑い環境下での作業トラスコ品番356-5067材質外装:アルミフィルム複合PE、内容物:水、尿素、高吸水性ポリマー、防腐剤厚さ(mm)20縦(mm)150横(mm)230保冷時間(分)約30
注意
※保冷時間は30度の室内温度に静置した場合、10度までの保冷時間です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 園外保育
医療・福祉・介護関連業

園外保育で外出するときに携帯しています。
使い終わった後も 冷蔵庫で冷やして使用できるという事で再利用もできそうです。

対象商品 : 24990360
2024-05-21
用途: 小さいので持ち運びに便利

この価格で10個入ってるので安くて助かります。
安いので、気軽に使えます。
一番小さいサイズはいつもバッグに入れて持ち歩いています。
すぐに冷えるので暑い時期に使用しています。

対象商品 : 24990369
2024-07-11
用途: 熱中症警戒時の緊急対策用
ナイス株式会社建設業・工事業

10個入り箱に入っているので保管しやすい。サイズも持ちやすく扱いやすい。

対象商品 : 24990360
2024-06-14
用途: 剪定作業

説明書の通り冷却時間が短い。他社も同じなのか不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする