曜日別特売
S420 竹挽鋸 替刃 レザーソー 24990403

竹挽鋸 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード24990403品番S420
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。

用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24990403
2019-11-20
用途: 横笛製作で竹の切断
製造業

20年以上竹の横笛を製作しています。竹を切ってササクレができると商品にならないので神経を使います。レザーソーは切れ味抜群。使いはじめは刃が鋭く、わずかな歪みでササクレが出ることがあり、少し使ってからの方が切れ味に「粘り」が出て使いやすいと感じます。何百本と切っても切れ味が良く、調律では1ミリ以下、指輪のように切断することもできます。ホームセンターに「替刃」の在庫がなくモノタロウさんで見つけて安心しました。これからも買い続けたいと思います。

対象商品 : 24990403
2019-03-07
用途: 竹の伐採
農・林・水産業

消耗品なので仕方ないですが、鋭い切れ味がもう少し長く続くとより良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする