曜日別特売
S843 レザーソーFD-20J 樹脂 替刃 レザーソー 24990586

レザーソーFD-20J 樹脂 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード24990586品番S843
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

樹脂専用タイプです。
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。
電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。

用途
塩ビパイプ・アクリル・デコラ
刃長(mm)200ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2536質量(g)29板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする