R714 レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソー 24990744

レザーソー LB-A 竹 挽 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.7
内容量1枚注文コード24990744品番R714
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。

用途
竹材
刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7トラスコ品番769-1955板厚(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24990787
2023-12-31
用途: 長年の愛用品
農・林・水産業

ずっと継続して使っています。これと生木用のレザーソーは持続性もあり切りやすく、携帯性はいまいちですが、折りたたみノコにはない使いやすさがあります。替刃コストがもう少し下がれば満足ですが、これからも使い続けることでしょう。古い刃がなにかに使えるといいなぁ。

対象商品 : 24990787
2021-08-12
用途: 竹の伐採
不動産業

こちらのレザーソーで自宅の裏の竹林の整備をしています。
よく切れますし軽くて使い安いです。
よく使うので刃を交換しながら使っています。

対象商品 : 24990787
2020-10-17
用途: 竹細工
和光ビル不動産業

趣味の9竹細工に使用している 早々に送っていただき助かりました

対象商品 : 24990787
2019-04-26
用途: 門松作成用
農・林・水産業

門松の孟宗竹を斜めに切断するのに楽に切れて重宝しています。はじめ購入したものが切れなくなってきたので替刃として購入する。
この他に30cmの物も購入したが、厚くなるので切れにくくなるので27㎝の替刃にした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする