曜日別特売
R776 レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃 レザーソー 24990866

レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)300
内容量1枚注文コード24990866品番R776
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。
特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)

用途
枝木・樹木
刃長(mm)300ピッチ(mm)4トラスコ品番769-2081板厚(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする