曜日別特売
FBED-210 平底蒸発皿 TRUSCO 24991175

平底蒸発皿

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)225
容量(mL)1100
内容量1個注文コード24991175品番FBED-210
参考基準価格(税別)¥15,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

安価でスタンダードな蒸発皿です。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
丸底に比べ、安定性が高いです。
溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。

用途工場、研究室での化学分析に。トラスコ品番382-4038材質磁製容量(mL)1100高さ(mm)60耐熱温度(℃)1100外径(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする