仕様(注入量)0.2~67.5L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)3.2口径(Φmm)30(メスネジソケット付)接続口径(inch)11/4オスねじ流量(L/min)1.67~75作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5圧力損失(MPa)0.12希釈率(%)0.2~1.5