RBED-70 丸底蒸発皿 TRUSCO 24991270

丸底蒸発皿

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)75
容量(mL)50
内容量1個注文コード24991270品番RBED-70
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

安価でスタンダードな蒸発皿です。
丸底で深いため、たっぷり入れることができます。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。

用途工場、研究室での化学分析に。トラスコ品番382-4056材質磁製容量(mL)50高さ(mm)30耐熱温度(℃)1100外径(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする