曜日別特売
BASP139 静電ブラシペンタイプ TRUSCO 24991586

静電ブラシペンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24991586品番BASP139
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。
PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。

用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。トラスコ品番369-2015材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン全長(mm)139毛丈(mm)18ブラシ長(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする