曜日別特売
TFMW-1218 折りたたみマット(厚さ15mm) TRUSCO 24991918

折りたたみマット(厚さ15mm)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード24991918品番TFMW-1218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,060

厚み15mmなので、砂利の上でも地面からの冷気や凹凸も気になりません。
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます

用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。トラスコ品番379-5283材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム長さ(mm)1800幅(mm)1200厚さ(mm)15寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)折りたたみ時:260×1200×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 当事業所利用者が倒れた際に横臥してもらう
飲食業

大きさが手ごろで、断熱性があるので床の冷たさが伝わってこないので助かります。

2025-08-15
用途: ごろりとしてリラックスタイム
その他業種

厚さも十分気持ちよく使用しています。とてもリラックスしています。

対象商品 : 24991909
2024-07-05
用途: 仮眠時の下クッション
あさひ中央台歯科

そこそこの厚みがあり、比較的楽。
使用しないときのジャバラ状にして立てておけるので、防カビにも役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする