TRUSCO
滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ寸法
M6
M6
M8
ねじ長さ(mm)
10
10
20
15
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24991979
品番
SCAM20-M610
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途
計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。
トラスコ品番
390-5298
材質
ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色
黒
ねじ長さ(mm)
10
全高(mm)
24
ねじ寸法
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
20