曜日別特売
SLENW LED付ショート安全ベスト TRUSCO 24992259

 

SLENW LED付ショート安全ベスト TRUSCO 24992259
SLENW LED付ショート安全ベスト TRUSCO 24992259

LED付ショート安全ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番388-6845
内容量1着注文コード24992259品番SLENW
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

幅の広い反射材と15000mcd高輝度LEDを採用しました。
ショートタイプなので腰道具の邪魔になりません。
反射に加えLEDの点滅で遠くのドライバーからも視認性が高くより安全に誘導可能です。
隊員・作業者の夜間誘導時、遠くのドライバーからも視認性が高く両者の安全性を高めます。
単3電池で使用可能です。(電池別売)

トラスコ品番388-6845材質ポリエステル幅(mm)140ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする