曜日別特売
BRV-PAD 耐刃耐突防護衣インナーパッド TRUSCO 24992365

耐刃耐突防護衣インナーパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード24992365品番BRV-PAD
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。
従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。
メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。
柔らかい生地でフィット感を高めました。
別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。

用途警備用、護身用に。トラスコ品番388-6836材質超高強力ポリエチレン繊維ブラックタイプパッド寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする