曜日別特売
SSR-1275S2-GI ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 中間全面棚付き) 山金工業 24992512

ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 中間全面棚付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
質量(kg)48.8
色(脚部)アイボリー
内容量1台注文コード24992512品番SSR-1275S2-GI
参考基準価格(税別)¥146,850販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)48.8材質(天板)塩ビシート材質(本体)スチール色(天板)グリーン色(脚部)アイボリー使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)37芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする