MAPS-108W 丸棒樹脂取手(PS樹脂) TRUSCO 24992819

丸棒樹脂取手(PS樹脂)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)120
内容量1個注文コード24992819品番MAPS-108W
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

汎用性の高い樹脂取手です。

用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本トラスコ品番386-5513材質ポリスチレン樹脂全長(mm)120全高(mm)29全長L(mm)120適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30取付ピッチ(mm)108径(mm)12ねじ深さ(mm)15
注意
※ビスの長さを変える時は、B1トラスタッピングでご用意ください。
※【参考板厚】・B14×25⇒11~17mm ・B14×35⇒21~27mm ・B14×40⇒26~32mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする