曜日別特売
SCT-3401 スチールトレー TRUSCO 24992846

 

SCT-3401 スチールトレー TRUSCO 24992846
SCT-3401 スチールトレー TRUSCO 24992846

スチールトレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24992846品番SCT-3401
参考基準価格(税別)¥8,490販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

2段タイプに最大4段のトレーを連結可能なスチールトレーです。(合計6段まで)
スタイリッシュなデザインで丈夫なスチール製です。

用途
書類の収納トレーとして。
トラスコ品番380-8535材質トレー:スチール(粉体塗装)、支柱:スチール(クロームメッキ)幅(mm)340サテンブラック高さ(mm)100タイプ2段奥行(mm)241耐荷重2有効内寸法・奥行(mm)217有効内寸法・高さ(mm)38有効内寸法・幅(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする