TRUSCO
やわらかトートトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ダークグレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24992916
品番
KTLPE-LG
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネスティングが可能な工具トレーです。
中に物品が入っていても重ね合わせができます。
別売フタを付けると段積みもできます。
同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。
用途
工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。
トラスコ品番
387-0330
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
304.5×217.5×96
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
323.5×236.5×98