山金工業
スペシャルワゴン(W600×D400 移動式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色(本体)
アイボリー
グリーン
アイボリー
質量(kg)
39.6
39.6
39.6
25.8
55.3
50.8
48
29.5
28.7
35.2
38
38.8
35.9
32
35.7
32.8
22.9
26.6
29.2
36.6
35
35.8
32.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×830
600×400×859
600×400×830
全46種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24993352
品番
W6CU-BS2-IV
参考基準価格(税別)
¥136,060
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
160
引出し
あり
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
質量(kg)
39.6
ストッパー
あり(×2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×830
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型4段:478×350×55
色(本体)
アイボリー
有効寸法(mm)
(棚板間)250
グリーン購入法
適合
引出し耐荷重(kg)
20/段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
スペシャルワゴン
参考になった