曜日別特売
TSD-18-100 水栓ドライバー TRUSCO 24998568

水栓ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)100
全長(mm)147
内容量1本注文コード24998568品番TSD-18-100
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。

トラスコ品番380-5518材質刃先部:炭素鋼 ハンドル:アセテート樹脂軸径(Φmm)10Φ全長(mm)147軸長(mm)100刃厚(mm)1.5刃先(mm)18刃先幅寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする