曜日別特売
Y850-0009 スナップリング(軸用) TRUSCO 24998927

スナップリング(軸用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径S-9
適合軸(mm)(参考)m1.15
内容量1袋(10個)注文コード24998927品番Y850-0009
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

一般的なC型の止め輪です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途
部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
トラスコ品番380-5535材質ばね用鋼(S65C相当)呼び径S-9止め輪d3(mm)8.4止め輪t(mm)1適合軸(mm)(参考)m1.15適合軸d1(mm)(参考)9適合軸d2(mm)(参考)8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 刈払機の修理に

刈払機のクラッチドラムを固定するのに使用。使い切るまで時間がかかりそうですが、あって邪魔になることもないので在庫しておこうと思います。

2024-11-11
用途: 部品交換
製造業

写真を見て購入したが、様相が異なる。
リングを開きやすいが閉じにくいため、現物と写真をリンクしてほしい。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。画像が用意できましたら、修正対応させていただきます。

対象商品 : 24998936
2024-07-21
用途: クボタ農機のメンテナンスに使用
佐伯農園農・林・水産業

クボタ製の玉葱収穫機OH-3MSのローラーのベアリング交換とめ金具に使用しました。
土や野菜クズが巻きつくところにも使用出来ました。また次回のメンテナンス時にも購入します。ありがとうございました。

対象商品 : 24998909
2024-01-29
用途: 小型部品の組み立て

普通に使えますが、届いた品は写真(Ω型)とは異なりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする