曜日別特売
DPM900-M-K アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ TRUSCO 24999146

 

DPM900-M-K アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ TRUSCO 24999146
DPM900-M-K アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ TRUSCO 24999146

アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1袋(10枚)注文コード24999146品番DPM900-M-K
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
左右兼用タイプです。

用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。トラスコ品番380-3999材質表:アラミド繊維、裏:ナイロンイエローサイズM規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創全長(cm)21.5中指長(cm)7.2材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン手のひらまわり(cm)17.6色(手首部)ホワイトゲージ数15耐切創性3、2/B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする