曜日別特売
Y842-2416 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y842-2416 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999268
Y842-2416 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999268

皿木ねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20本)
全長(mm)16
寸法d(mm)M2.4
内容量1袋(20本)注文コード24999268品番Y842-2416
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-3105材質ステンレス全長(mm)16規格JIS B 1112寸法d(mm)M2.4適合ドライバー1頭部径dk(mm)4.8ねじ部長さ(mm)10.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする