曜日別特売
Y842-3525 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y842-3525 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999347
Y842-3525 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999347

皿木ねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)
全長(mm)25
寸法d(mm)M3.5
内容量1袋(10本)注文コード24999347品番Y842-3525
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-3111材質ステンレス全長(mm)25規格JIS B 1112寸法d(mm)M3.5適合ドライバー2頭部径dk(mm)7ねじ部長さ(mm)16.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする