曜日別特売
AC40-TBE2R1.5 超硬ボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO 25000345

超硬ボールエンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(mm)4
ボール半径(mm)1.5
全長(mm)60
刃長(mm)6
内容量1本注文コード25000345品番AC40-TBE2R1.5
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。トラスコ品番391-6237材質超微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)60刃長(mm)6角度(°)段切上がり:15表面処理AlCrNコーティングボール半径(mm)1.5シャンク径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする