※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超硬ボールエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(mm)
8
4
6
8
10
12
16
20
ボール半径(mm)
4
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全長(mm)
90
50
60
80
90
100
105
刃長(mm)
14
2.5
3
4
6
8
10
12
14
18
22
30
38
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25000388
品番
AC40-TBE2R4
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。
トラスコ品番
391-6240
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
90
刃長(mm)
14
表面処理
AlCrNコーティング
ボール半径(mm)
4
シャンク径(mm)
8