曜日別特売
AC40-TRFE3060 一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO 25003775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)6
シャンク径(mm)6
刃長(mm)15
刃数3枚
内容量1本注文コード25003775品番AC40-TRFE3060
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
生材から中硬度材の加工に最適です。
ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。
トラスコ品番406-2461材質超微粒子超硬合金刃数3枚寸法(mm)肩CR:0.3~0.6全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(mm)6刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする