TRUSCO
段付ドリル(平小ねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
大径(Φmm)
9.4
5.9
7.4
9.4
11.0
14.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25003827
品番
TSHMM5A
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
平小ねじ用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
406-7879
材質
高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
85
溝長(mm)
40
大径(Φmm)
9.4
小径(mm)
5.5
シャンク径(mm)
8
ステップ長(mm)
22
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。