TRUSCO
カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組(100個)
1組(10個)
1組(100個)
色
ブルー
ブラック
ブルー
ゴールド
レッド
シルバー
グリーン
内寸(mm)
63
41.5
48
63
耐荷重(kg)
2
1
1.5
2
全24種類を一覧で見る
内容量
1組(100個)
注文コード
25004317
品番
TKN880BLBOX
参考基準価格(税別)
¥51,090
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途
土木建築作業など
トラスコ品番
433-6821
材質
アルミニウム
幅(mm)
44
色
ブルー
高さ(mm)
80
耐荷重(kg)
2
内寸(mm)
63
注意
※登山用ではありません。