曜日別特売
TCPW-150BOX クールパッド TRUSCO 25004500

クールパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード25004500品番TCPW-150BOX
参考基準価格(税別)¥47,520販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。
保冷時間約2時間(外気温35℃想定)

用途熱中症対策アイシングに。トラスコ品番433-6966材質外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤厚さ(mm)20縦(mm)85横(mm)160保冷時間(時間)約2(外気温35℃を想定。)
注意
※本品は食べられません。
※通常の保冷剤と同様、凍結時に体積膨張が起こる可能性があります。使用上の問題はございません。
※使用しない場合は長時間高温状態に置かないでください。
※乳幼児や製品判別のできない方の手の届く所に置かないでください。
※温めたり、電子レンジに入れたりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする