TEK-2650P 耳栓 フランジタイプ TRUSCO 25004694

耳栓 フランジタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(50組)NRR値26dB注文コード25004694品番TEK-2650P
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。

コードサイズフリー材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード:塩化ビニール(PVC)NRR値26dBトラスコ品番433-6776
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89618006
2023-04-03
用途: グラインダー掛けや、ハンマーでの音が出る作業。

紐付きなので、装着と外すのが手軽にできていいです。
装着時の静穏性は低いように感じますが、大きな声だと注意できてちょうどよく感じました。

対象商品 : 89618006
2017-11-08
用途: サーフィンで使用
丸義商店サービス業

繋がっている紐を切って、耳栓を直接つけていますが、どんなに波が強くても取れません。これは安いし、これからなんども使用できそうです。

対象商品 : 89618024
2018-12-10
用途: 寝るときや勉強
農・林・水産業

スポンジっぽい耳栓だと耳が痒くなるのでこれを買ってみましたが寝るときは取っ手が邪魔になります。
音は殆ど遮断できないという印象。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 89618024
2017-10-11
用途: グラインダー作業時
製造業

普通にコスパ良いですよ!
リピートで買ってます!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする