バックスタイル
エース神戸
赤LEDベスト台形シート付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色(本体)
橙
紺
黄
青
橙
緑
テープ地色
黄
白
黄
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25005218
品番
LED-OL(T)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
付属品
コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型
テープ幅(mm)
60
テープ地色
黄
本体寸法(mm)
255×225×60
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
橙
光度(mcd)
14000
有効ウエストサイズ(cm)
約135
LED使用数(個)
16