LED-GW(T) 赤LEDベスト台形シート付 エース神戸 25005245

バックスタイル

赤LEDベスト台形シート付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1着注文コード25005245品番LED-GW(T)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60テープ地色本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200LED色LEDランプあり色(本体)光度(mcd)14000有効ウエストサイズ(cm)約135LED使用数(個)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする