バックスタイル
エース神戸
青LEDベスト台形シート付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色(本体)
橙
紺
青
緑
橙
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25005288
品番
LED-OW-B(T)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
付属品
コネクター式電池BOX(単3電池3本用)、マンガン電池×3
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型
テープ幅(mm)
60
テープ地色
白
本体寸法(mm)
255×225×60
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色
青
LEDランプ
あり
色(本体)
橙
光度(mcd)
4000
有効ウエストサイズ(cm)
約135
LED使用数(個)
16