フロントスタイル
エース神戸
ショート丈反射ベストV50-S型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色(本体)
黄
紺
黄
橙
テープ地色
黄
白
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25005857
品番
V50-YL-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
黄
着丈(cm)
約40
色(本体)
黄
有効ウエストサイズ(cm)
約130
丈区分
ショート丈
注意
※空調服の種類によっては吸入口に被る可能性があります