曜日別特売
02037 3wayバケツ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25007257

02037 3wayバケツ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25007257
02037 3wayバケツ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25007257

3wayバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25007257品番02037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫で多機能を備えたバケツです。掃除用品、洗車用品、園芸用品などの収納に便利です。踏み台や腰掛けとしても使えます。(耐荷重100kg)中バケツの内側に洗濯板がついています。本体、中バケツの両方にホース止めが付いています。

用途お掃除セット、洗車セットなど小物の収納に。容量(L)18モスグリーン形状角型材質/仕上ポリプロピレン(PP)高さ(mm)285奥行(mm)340間口(mm)340耐荷重(kg)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする