TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
連結カラー分別ペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
45
70
45
33
33×2
色
カーキベージュ
カーキベージュ
カーキグリーン
カーキベージュ+カーキグリーン
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25007546
品番
02067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
同サイズで本体が連結可能でポリ袋止め付です。本体とフタが同色でゴミの分別がわかりやすくなりました。
用途
ゴミ箱
形状
角
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
カーキベージュ
高さ(mm)
575
奥行(mm)
390
容量(L)
45
間口(mm)
310
フタの種類
かぶせ式