TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
連結カラー分別ペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
33
70
45
33
33×2
色
カーキグリーン
カーキベージュ
カーキグリーン
カーキベージュ+カーキグリーン
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25007580
品番
02070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
同サイズで本体が連結可能でポリ袋止め付です。本体とフタが同色でゴミの分別がわかりやすくなりました。
用途
ゴミ箱
形状
角
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
カーキグリーン
高さ(mm)
535
奥行(mm)
365
容量(L)
33
間口(mm)
280
フタの種類
かぶせ式