曜日別特売
02071 連結カラー分別ペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25007589

02071 連結カラー分別ペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25007589
02071 連結カラー分別ペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25007589

連結カラー分別ペール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
容量(L)33×2
カーキベージュ+カーキグリーン
内容量1個注文コード25007589品番02071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

同サイズで本体が連結可能でポリ袋止め付です。本体とフタが同色でゴミの分別がわかりやすくなりました。

用途ゴミ箱形状材質/仕上ポリプロピレン(PP)カーキベージュ+カーキグリーン高さ(mm)535奥行(mm)365容量(L)33×2間口(mm)280フタの種類かぶせ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする